{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319061 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523679 | |
Nummer fabrikant | 319061 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco-gereedschapsopname vorm B4 radiaal, links, kort 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
112,50 €
€ 43,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
89,20 €
€ 33,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | VDI 20 |
Vorm | B | B |
h1 | 16 | 16 |
h5 | 30 | 30 |
l1 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 |
Schacht-⌀ d1 | 20 | 20 |