{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | PSC 50 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 44 mm | |
L1 | 48 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318887 20 | |
EAN/GTIN | 2050001714701 | |
Nummer fabrikant | PS5.B20.K01.070 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Boorstanghouder 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 240,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | PSC 50 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Afkoppellengte A-maat | 70 | 105 | 105 |
Buiten-⌀ D | 44 | 55 | 55 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
L1 | 48 | 83 | 79,05 |
Span-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder | Weldonhouder |