{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | HSK-T 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
Buiten-⌀ D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318831 20 | |
EAN/GTIN | 4045197905192 | |
Nummer fabrikant | 318831 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder gesleufd, HSK-T 63, Span-⌀ D1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-T 63 | PSC 63 |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
Buiten-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
L1 | 79,05 mm | 83 mm |
Span-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |