{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 105 mm | |
Buiten-⌀ D | 55 mm | |
L1 | 83 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318890 20 | |
EAN/GTIN | 4045197889416 | |
Nummer fabrikant | 318890 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder gesleufd 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | PSC 63 | HSK-T 63 |
Afkoppellengte A-maat | 105 | 105 |
Buiten-⌀ D | 55 | 55 |
Inwendige koeling | ja | ja |
L1 | 83 | 79,05 |
Span-⌀ D1 | 20 | 20 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |