Boorstanghouder gesleufd, PSC 63, Span-⌀ D1: 10mm

Artikelnummer: 318890 10
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 10 mm
Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 105 mm
Buiten-⌀ D 45 mm
L1 83 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318890 10
EAN/GTIN 4045197889386
Nummer fabrikant 318890 10

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT - Meer stabiliteit en trillingsdempende werking dankzij omsluiting van de boorstang.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor opname van boorstangen.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.