Boorstanghouder, PSC 50, Span-⌀ D1: 16mm

Artikelnummer: 318887 16
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 16 mm
Opname PSC 50
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
L1 48 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318887 16
EAN/GTIN 2050001714695
Nummer fabrikant PS5.B16.K01.070

Omschrijving

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor opname van boorstangen.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Boorstanghouder, PSC 50, Span-⌀ D<sub>1</sub>: 16mm

Boorstanghouder, PSC 50, Span-⌀ D1: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 240,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Opname PSC 50 PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2 ISO 26623-2
Afkoppellengte A-maat 70 mm 105 mm
Buiten-⌀ D 40 mm 45 mm
L1 48 mm 83 mm
Span-⌀ D1 16 mm 16 mm
Producttype Weldonhouder Weldonhouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen