MM S-D-L190-C20-T10-W-H Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3181203
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181203
EAN/GTIN 7291075253849
Nummer fabrikant 3181203
L-nummer L24070 308

Omschrijving

Omschrijving:

Opspansystemen voor modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, montagedraad maat werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 190 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 140 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
  • Totale lengte (OAL) 190 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 16170 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen