MM S-B-H050-ER32-T06 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Artikelnummer: 3181189
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181189
EAN/GTIN 7291075193220
Nummer fabrikant 3181189
L-nummer L24070 305

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 47,3 mm, bevestigingsschroefdraad werkstukzijde (THSZWS) T06, functionele lengte (LF) 60,1 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 47,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 50 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Functionele lengte (LF) 60,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen