Bekuitdraai-inrichting 153/110 mm

Artikelnummer: 315900 153/110
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 153 mm
Binnen-⌀ 110 mm
Inhangbereik-⌀ positie J 50 mm - 115 mm
Inhangbereik-⌀ positie A 150 mm - 215 mm
Gewicht 1,5 kg
Geschikt voor klauwplaat tot ⌀ 250 mm
Geschikt voor klauwplaat-⌀ 80 mm - 200 mm
Producttype Uitdraairing voor bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 315900 153/110
EAN/GTIN 4019208059464
Nummer fabrikant 220206

Omschrijving

Uitvoering:

In het huis is een matrijsgesmede spiraalring ingebouwd die via een kartelrand aan de omtrek van het huis wordt gedraaid. Deze spiraalring beweegt 3 omkeerbare instelbekken traploos naar binnen of naar buiten. Voor het uitdraaien worden de inhangschroeven van de instelbekken in de boringen van de opzetbekken geplaatst en wordt de klauwplaat gespannen. De klauwplaat is tijdens het uitdraaien in de toestand (voorspanning) waarin deze zich ook bij een latere werkstukbewerking bevindt.

Uitvoering - afbeelding:

Instelbekken
Kartelrand
Huis met spiraalring
Opzetbekken
Inhangschroef

Toepassing:

Voor het snel binnen-uitdraaien en buiten-overdraaien van zachte opzetbekken op draaibekken. Ook geschikt voor het uit- of naslijpen van geharde opzetbekken op rondloop.
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
    Buiten- / binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen