Bekuitdraai-inrichting 342/260 mm

Artikelnummer: 315900 342/260
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten- / binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 342 mm
Binnen-⌀ 260 mm
Inhangbereik-⌀ positie J 160 mm - 270 mm
Inhangbereik-⌀ positie A 330 mm - 440 mm
Gewicht 8 kg
Geschikt voor klauwplaat tot ⌀ 400 mm
Producttype Uitdraairing voor bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 315900 342/260
EAN/GTIN 4019208059518
Nummer fabrikant 220211

Omschrijving

Uitvoering:

In het huis is een matrijsgesmede spiraalring ingebouwd die via een kartelrand aan de omtrek van het huis wordt gedraaid. Deze spiraalring beweegt 3 omkeerbare instelbekken traploos naar binnen of naar buiten. Voor het uitdraaien worden de inhangschroeven van de instelbekken in de boringen van de opzetbekken geplaatst en wordt de klauwplaat gespannen. De klauwplaat is tijdens het uitdraaien in de toestand (voorspanning) waarin deze zich ook bij een latere werkstukbewerking bevindt.

Uitvoering - afbeelding:

Instelbekken
Kartelrand
Huis met spiraalring
Opzetbekken
Inhangschroef

Toepassing:

Voor het snel binnen-uitdraaien en buiten-overdraaien van zachte opzetbekken op draaibekken. Ook geschikt voor het uit- of naslijpen van geharde opzetbekken op rondloop.