{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 215 mm | |
Binnen-⌀ | 135 mm | |
Inhangbereik-⌀ positie J | 70 mm - 140 mm | |
Inhangbereik-⌀ positie A | 215 mm - 285 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
Geschikt voor klauwplaat tot ⌀ | 250 mm | |
Producttype | Uitdraairing voor bekken |
Artikelnummer | 315900 215/135 | |
EAN/GTIN | 4019208059488 | |
Nummer fabrikant | 220208 |