{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 244 mm | |
Binnen-⌀ | 162 mm | |
Inhangbereik-⌀ positie J | 100 mm - 175 mm | |
Inhangbereik-⌀ positie A | 240 mm - 360 mm | |
Gewicht | 6 kg | |
Geschikt voor klauwplaat tot ⌀ | 250 mm | |
Producttype | Uitdraairing voor bekken |
Artikelnummer | 315900 244/162 | |
EAN/GTIN | 4019208059495 | |
Nummer fabrikant | 220209 |