H606 ER D032-03-M16-12 Endmills with FLEXFIT Threaded Connection Carrying Double-Sided Inserts with Six Cutting Edges

Artikelnummer: 3138539
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3138539
EAN/GTIN 7291075347500
Nummer fabrikant 3138539
L-nummer L23980 1007

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijlengte max. (APMX) 6 mm, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen