{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 315 mm | |
Lengte L | 145 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 50 mm | |
Boringafstand a | 30 mm | |
Boringafstand b | 30 mm | |
Groefbreedte D | 21 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M16 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313755 315/21 | |
EAN/GTIN | 2050001929815 | |
Nummer fabrikant | 0132604 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Opzetbekkenset 3-delig 315/21
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 93,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
|
|
Boringafstand a | 30 mm | 39 mm |
Breedte B | 50 mm | 50 mm |
voor schroefdraad DIN 912 | M16 | M16 |
Hoogte H | 50 mm | 58 mm |
Groefbreedte D | 21 mm | 21 mm |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | Schunk krachtspanklemmen en bekken |
Producttype | Krachtspanhouderbekken | Krachtspanhouderbekken |