{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 250 mm | |
Lengte L | 125 mm | |
Breedte B | 42 mm | |
Hoogte H | 40 mm | |
Boringafstand a | 30 mm | |
Boringafstand b | 30 mm | |
Groefbreedte D | 16 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313755 250 | |
EAN/GTIN | 2050002054448 | |
Nummer fabrikant | 0132602 |