{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 315 mm | |
Lengte L | 145 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 50 mm | |
Boringafstand a | 30 mm | |
Boringafstand b | 30 mm | |
Groefbreedte D | 18 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M14 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313755 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929808 | |
Nummer fabrikant | 0132603 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Opzetbekkenset 3-delig 315
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 97,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
|
|
Boringafstand b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Breedte B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Voor klauwplaattype | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
voor schroefdraad DIN 912 | M14 | M14 | M14 |
Lengte L | 145 mm | 145 mm | 130 mm |
Groefbreedte D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Producttype | Krachtspanhouderbekken | Krachtspanhouderbekken | Krachtspanhouderbekken |