{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 210 mm | |
Lengte L | 102 mm | |
Breedte B | 35 mm | |
Hoogte H | 40 mm | |
Boringafstand a | 20 mm | |
Boringafstand b | 25 mm | |
Groefbreedte D | 14 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313755 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929785 | |
Nummer fabrikant | 0132601 |