{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 170 mm | |
Lengte L | 72 mm | |
Breedte B | 32 mm | |
Hoogte H | 40 mm | |
Boringafstand a | 15 mm | |
Boringafstand b | 20 mm | |
Groefbreedte D | 12 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M10 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313700 170 | |
EAN/GTIN | 4019208193663 | |
Nummer fabrikant | 1028184 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaattype: 170
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 59,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar
|
|
Boringafstand a | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Boringafstand b | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Breedte B | 32 mm | 32 mm | 31 mm |
Voor klauwplaattype | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
voor schroefdraad DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
Hoogte H | 40 mm | 40 mm | 32 mm |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | Schunk krachtspanklemmen en bekken | Schunk krachtspanklemmen en bekken |