{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 170 mm | |
Lengte L | 82 mm | |
Breedte B | 31 mm | |
Hoogte H | 32 mm | |
Boringafstand a | 15 mm | |
Boringafstand b | 20 mm | |
Groefbreedte D | 12 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M10 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer |
313745 170
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4067263151333
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
313745 170
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |