{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 254 mm | |
Lengte L | 110 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 45 mm | |
Boringafstand a | 30 mm | |
Boringafstand b | 30 mm | |
Groefbreedte D | 16 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313700 254 | |
EAN/GTIN | 4019208193687 | |
Nummer fabrikant | 1028186 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Opzetbekkenset 3-delig, Voor klauwplaattype: 254
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 72,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
396 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
|
|
Boringafstand a | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Boringafstand b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Breedte B | 50 mm | 40 mm | 50 mm |
Lengte L | 110 mm | 125 mm | 110 mm |
Groefbreedte D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | Schunk krachtspanklemmen en bekken | Schunk krachtspanklemmen en bekken |
Producttype | Krachtspanhouderbekken | Krachtspanhouderbekken | Krachtspanhouderbekken |