Opzetbekkenset 3-delig 170

Artikelnummer: 313725 170
Prijs instellen 3 Stuk (14,13 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 170 mm
Lengte L 72 mm
Breedte B 32 mm
Hoogte H 40 mm
Boringafstand a 15 mm
Boringafstand b 20 mm
Groefbreedte D 12 mm
voor schroefdraad DIN 912 M10
Geschikt voor kleurcode Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313725 170
EAN/GTIN 4067263151890
Nummer fabrikant 313725 170

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groeven en vertanding niet-gebruineerd.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Opzetbekkenset 3-delig  170

Opzetbekkenset 3-delig 170

op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar
€ 42,40
(14,13 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
€ 58,00
(19,33 € / 1 Stuk)
Boringafstand b 20 20
Breedte B 32 31
Voor klauwplaattype 170 170
voor schroefdraad DIN 912 M10 M10
Groefbreedte D 12 12
Geschikt voor kleurcode Schunk krachtspanklemmen en bekken Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype Krachtspanhouderbekken Krachtspanhouderbekken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen