EBH-A2 08-11W10-61 HS MPC HSS short ball nose endmills, 2 flute 30° helix.

Artikelnummer: 3121059
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSSMILL
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3121059
EAN/GTIN 7291075189896
Nummer fabrikant 3121059
L-nummer L24300 10

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkop frees, diameter inzetstuk machinezijde (DCONMS) 10 mm, diameter snijkant (DC) 8 mm, max. lengte snijkant (APMX) 11 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 61 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 61 mm
  • Weldon Shaft

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen