EH-A4 10-22W10-72 HS MPC 4 flute, 30° helix, medium length HSS endmills.

Artikelnummer: 3121044
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSSMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3121044
EAN/GTIN 7291075190892
Nummer fabrikant 3121044
L-nummer L24300 2

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 10 mm, snijlengte max. (APMX) 22 mm, aantal groeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 72 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Weldon Shaft

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen