EH-A4 06-13W06-57 HS MPC 4 flute, 30° helix, medium length HSS endmills.

Artikelnummer: 3121040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HSSMILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3121040
    EAN/GTIN 7291075190861
    Nummer fabrikant 3121040
    L-nummer L24300 1

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, snijlengte max. (APMX) 13 mm, aantal spaangroeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 57 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
    • Snijdiameter (DC) 6 mm
    • Tolerantie snijdiameter e8
    • Snijlengte max. (APMX) 13 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Wervelhoek (FHA) 30 graden
    • Totale lengte (OAL) 57 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Weldon Shaft

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen