EBH-A2 20-22W20-88 HS MPC HSS short ball nose endmills, 2 flute 30° helix.

Artikelnummer: 3121066
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSSMILL
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3121066
EAN/GTIN 7291075189933
Nummer fabrikant 3121066
L-nummer L24300 12

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen kogelkopfrezen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, max. snijkantlengte (APMX) 22 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 88 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Totale lengte (OAL) 88 mm
  • Weldon Shaft

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen