P290 EPW D1.50-4-M16-18 Schachtfrezen met FLEXFIT schroefdraadadapter voor 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3110798
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110798
EAN/GTIN 7291075308860
Nummer fabrikant 3110798
L-nummer L23980 1620

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1,142″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,708″, aantal flengten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2,559″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,142″aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): M16
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Maximale snijrichting
  • -snijpunt 4 x (
  • ): 0,708″
  • Drive Size (DRVS): 0,984″
  • Flute Count (NOF): 4
  • functionele lengte (LF): 1,575″
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 2,559″
  • helling hoek maximum (RMPX): 2 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen