P290 EPW D32-3-M16-18 Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying 12 and 18 mm Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3110759
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110759
EAN/GTIN 7291075308815
Nummer fabrikant 3110759
L-nummer L23980 623

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 18 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
  • Functies van interfaces M16
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 18 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen