MM S-A-H060-C5-T10 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Artikelnummer: 3107199
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107199
EAN/GTIN 7291075348040
Nummer fabrikant 3107199
L-nummer L24070 92

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, gereedschapshouder schroefdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 35 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 40 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen