MM S-A-H055-C4-T12 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Artikelnummer: 3107197
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107197
EAN/GTIN 7291075348026
Nummer fabrikant 3107197
L-nummer L24070 89

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 40 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12, totale lengte (OAL) 30 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 35 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
  • Totale lengte (OAL) 30 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen