MM S-A-H045-C3-T12 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Artikelnummer: 3107193
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107193
EAN/GTIN 7291075347999
Nummer fabrikant 3107193
L-nummer L24070 86

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, houderdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T12, totale lengte (OAL) 25 mm, schachtmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 30 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
  • Totale lengte (OAL) 25 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen