MM S-A-L090/040C12T08C-CH Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3107056
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107056
EAN/GTIN 7291075148572
Nummer fabrikant 3107056
L-nummer L24070 284

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, lengte body (LB) 38 mm, diameter houder, machinezijde (DCONMS) 12 mm, afmeting schroefdraad houder, werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 90 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,5 mm
  • Lichaamslengte (LB) 38 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 40 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 49800 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen