HM390 ETP-D1.0-3-MMT15-10 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadadapter HM390 TPKT 1003 Driehoekige snijplaten

Artikelnummer: 3107045
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107045
EAN/GTIN 7291075336924
Nummer fabrikant 3107045
L-nummer L23980 2900

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,96″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,315″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 1,77″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,96″
  • aansluitdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T15
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (Cutting item 3
  • ): Maximaal 0,315″
  • Drive Size (DRVS): 0,787″
  • Flute Count (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 1,1″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • totale lengte (OAL): 1,77″
  • helling hoek maximum (RMPX): 1 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen