MM S-A-H060-HSK A63-T15 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with an Integral HSK DIN 69893 Form A Tapered Adaptation

Artikelnummer: 3106921
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106921
EAN/GTIN 7291075335224
Nummer fabrikant 3106921
L-nummer L24070 252

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T15, totale lengte (OAL) 28 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 34 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
  • Totale lengte (OAL) 28 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen