MM S-A-H050-SK 40-T15 DIN 69871 Integral Tapered Shanks Mount MULTI-MASTER Milling Heads

Artikelnummer: 3106916
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106916
EAN/GTIN 7291075335323
Nummer fabrikant 3106916
L-nummer L24070 247

Omschrijving

Omschrijving:

Spantangen voor modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, maat montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T15, totale lengte (OAL) 25 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 31 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
  • Totale lengte (OAL) 25 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.