E90CN D20-3-M10-07-C 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Connection Carrying CNMT/HT 0703 Inserts

Artikelnummer: 3106262
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106262
EAN/GTIN 7291075302790
Nummer fabrikant 3106262
L-nummer L23980 529

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Functies van interfaces M10
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNHT 070315
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen