CNHT 070315 IC908 Toroidal Bull Nose Peripherally Ground Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 5604502
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TORMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604502
EAN/GTIN 7291075175189
Nummer fabrikant 5604502
L-nummer L23910 926

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 3,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 80 graden
  • Snijplaat dikte (S) 3,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen