E90CN D25-4-M12-07-C 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Connection Carrying CNMT/HT 0703 Inserts

Artikelnummer: 3195934
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3195934
EAN/GTIN 7291075302806
Nummer fabrikant 3195934
L-nummer L23980 231

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijplaten (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNHT 070315
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen