H490 SM D063-48-4-27-12 Extended Flute Shell Mills Carrying H490 ANKX 12 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106259
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106259
EAN/GTIN 7291075309669
Nummer fabrikant 3106259
L-nummer L23980 526

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 16, max. lengte snijkanten (APMX) 47 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijlengte max. (APMX) 47 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Totale lengte (OAL) 70 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen