MM S-A-H004-ER25-T12 Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation

Artikelnummer: 3106245
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106245
EAN/GTIN 7291075193176
Nummer fabrikant 3106245
L-nummer L24070 41

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, schroefdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T12, functionele lengte (LF) 13,1 mm, totale lengte (OAL) 38 mm, schachtmaat (SS) ER25

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 4 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
  • Functionele lengte (LF) 13,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 38 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER25

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen