S890 FSN D5.0-09-1.50-R13 Vlakfrezen met dubbelzijdige vierkante inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106096
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 890 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106096
EAN/GTIN 7291075290424
Nummer fabrikant 3106096
L-nummer L23980 2155

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4,862″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 3,23″, totale lengte (OAL) 2,047″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4,862″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 4,862″
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX-diameter van 0,047 mm): 3,23″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • totale lengte (OAL): 2,047″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 89 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 2,043″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen