H400 FR D080-08-27-12 Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with Four 6 mm Radius Cutting Edges

Artikelnummer: 3105951
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105951
EAN/GTIN 7291075282016
Nummer fabrikant 3105951
L-nummer L23980 126

Omschrijving

Omschrijving:

Freeskop, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 62 mm, totale lengte (OAL) 50 mm.

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 68 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 8,7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 62 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen