H400 ERD1.25-4-2.5W125-12 Eindfrezen met dubbelzijdige snijplaten met vier 6 mm radius snijvlakken

Artikelnummer: 3105952
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105952
EAN/GTIN 7291075282108
Nummer fabrikant 3105952
L-nummer L23980 1973

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,777″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,34″, totale lengte (OAL) 4,725″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,118″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,777″snijdiameter (DC/DCX): 0,777″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1-1-item/4″
  • snijrichting (
  • snijrichting (
  • ): Maximum snijrichting (
  • ): 4
  • snijrichting): Maximum snijrichting (
  • ): 4x snijrichting rechts snijpunt): 4x snijdende snede: 4x snijrichting: 4x snijpunt: 0,34″
  • functionele lengte (LF): 3,584″
  • -koplengte (LH): 2-1/2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H400 RNHU 1205-AX
  • totale lengte (OAL): 4,725″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 5,6 Degrees
  • schacht type: Weldon

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.