H400 RNHU 1205-HP IC830 Double-Sided Inserts with Four 5, 6 and 8 mm Radii Cutting Edges for Profile Milling

Artikelnummer: 5606449
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606449
EAN/GTIN 7291075282115
Nummer fabrikant 5606449
L-nummer L23910 1294

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 8,7 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 11 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,75 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 11,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 11 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,75 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen