H400 ER D20-2-060-C20-10 Endmills Carrying Double-Sided Inserts with Four 5 mm Radius Cutting Edges

Artikelnummer: 3105995
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105995
EAN/GTIN 7291075296563
Nummer fabrikant 3105995
L-nummer L23980 235

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadfrees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal snijlichamen (CICT) 2, max. snijkantlengte (APMX) 7,5 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 17,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen