H400 RNHU 1004-AX IC808 Double-Sided Inserts with Four 5, 6 and 8 mm Radii Cutting Edges for Profile Milling

Artikelnummer: 5606930
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606930
EAN/GTIN 7291075282221
Nummer fabrikant 5606930
L-nummer L23910 731

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 7,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 9,2 mm, snijplaatdikte (S) 4,7 mm, snijplaatbreedte (W1) 9,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 9,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,7 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,3 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.