H400 FR D1.50-06-0.50-10 Vlakfrezen met dubbelzijdige inzetstukken en vier 5 mm radiussnijkanten

Artikelnummer: 3106163
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106163
EAN/GTIN 7291075300277
Nummer fabrikant 3106163
L-nummer L23980 2244

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 1,48″, totale lengte (OAL) 1,4″

Kenmerk:

Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1,03″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″snijdiameter maximum (DCX) 0,295: 1-1/2″snijrichting″(HAND): Rechtse
  • snijpunt telling (CICT): Maximale diameter van DHB-snijpunt: Maximale diameter van de diameter van de
    • (lengte van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de snijplaat: 6MX
    • (lengte van de snijinrichting): 1,48″
    • -identificatie van de hoofdinvoerplaat (MIID): H400 RNHU 1004-ML
    • totale lengte (OAL): 1,4″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen