H400 FR D066-07-27-12 Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with Four 6 mm Radius Cutting Edges

Artikelnummer: 3105750
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105750
EAN/GTIN 7291075281989
Nummer fabrikant 3105750
L-nummer L23980 1071

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 66 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 61 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 54 mm
  • Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 66 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 8,7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 61 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Totale lengte (OAL) 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen