MM S-A-H025-ER32-T08-H Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation and Coolant Holes

Artikelnummer: 3105837
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105837
EAN/GTIN 7291075286830
Nummer fabrikant 3105837
L-nummer L24070 282

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, afmeting schroefdraad houder, werkstukzijde (THSZWS) T08, functionele lengte (LF) 35,1 mm, totale lengte (OAL) 65 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 25 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Functionele lengte (LF) 35,1 mm
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen