MM CAB T15T15-45/1.77-C MULTI-MASTER Shank Extensions

Artikelnummer: 3105707
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105707
EAN/GTIN 7291075267891
Nummer fabrikant 3105707
L-nummer L24070 240

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, draadmaat vasthouden, aan werkstukzijde (THSZWS) T15, totale lengte (OAL) 45 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T15
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
  • Schijfgrootte (DRVS) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 45 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen