MM S-A-H013-ER20-T08-H Shanks that Mount MULTI-MASTER Solid Carbide Heads with an ER Collet Adaptation and Coolant Holes

Artikelnummer: 3105649
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105649
EAN/GTIN 7291075193039
Nummer fabrikant 3105649
L-nummer L24070 7

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, montagedraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T08, functionele lengte (LF) 21,6 mm, totale lengte (OAL) 44,5 mm, schachtmaat (SS) ER20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,6 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 13 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08
  • Functionele lengte (LF) 21,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 44,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER20

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen